text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioning disc 115X22MM

Artículo No. 609843M
Diámetro 115
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca 3M

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca 3M
Peso por pieza (g) 559.5
Type Polishing Disc

Descripción

Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc combina un agresivo disco no tejido para desbarbado y acabado de alta resistencia, con un cómodo sistema de fijación de gancho y bucle. Nuestro disco utiliza abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y fibra que se amolda bien para ayudar a conservar los bordes y las superficies contorneadas.Para un desbarbado, lijado, esmerilado y acabado eficientes para trabajos pesados, utilice 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc con abrasivo de óxido de aluminio. El óxido de aluminio es el preferido por muchos profesionales de la industria por su alto índice de corte y larga duración. Es un abrasivo resistente y duradero que se autofractura continuamente durante el uso para exponer bordes de corte frescos, en comparación con los abrasivos tradicionales como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. También tiene una baja retención del calor y es perfecto para desbastar, lijar y dar acabado. Nuestro disco con óxido de aluminio es adecuado para su uso en una amplia variedad de sustratos en carpintería y metalurgia, incluidas las aleaciones ferrosas. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos únicos para el acondicionamiento de superficies que incorporan abrasivos mezclados con nylon no tejido o fibras sintéticas. La combinación de abrasivos con fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, limitando la obstrucción de las fibras, lo que mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 609843M
EAN 4046719005444
UBB 500614748597
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 60984
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.