text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta PTFE 5490 Marrón 50mm x 33m


Cuando se aplica, esta cinta proporciona una superficie muy resbaladiza y evita que se doblen los bordes al desenrollarse. La cinta de PTFE cuenta con una superficie resistente a los productos químicos para el sellado y enmascarado. Protege las superficies frente al calor, los productos químicos y la fricción. Rendimiento en alta temperatura. Elevada fuerza mecánica. Bajo coeficiente de fricción para una superficie resbaladiza y de autoengrase. Antiadherente, evita el pegado y previene la acumulación. Adhesivo con buenas propiedades de envejecimiento. Resiste el curvado durante el desenrollado, permanece plana

Artículo No. 4S431904
Anchura 50
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 33
Resistencia a la temperatura (°C) 205 - 205
Autoadhesivo/amalgamante No
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 50
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 33
Resistencia a la temperatura (°C) 205 - 205
Autoadhesivo/amalgamante No
Marca 3M

Números de artículo

Artículo No. 4S431904
UBB 500667389513
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 7000050118
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.