text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta doble revestimiento 9191 Blanca 50mm x 25m


3M™ Double Coated Tape 9191, es una cinta de doble revestimiento de uso general. Presenta un adhesivo de caucho sensible a la presión de alta pegajosidad y alta adhesión inicial, un soporte no tejido y un revestimiento de papel siliconado fácil de retirar.Con un excelente equilibrio entre alta pegajosidad / adhesión inicial y buena resistencia al cizall

Artículo No. 5U031632
Anchura 50
Espesor (mm) 0.26
Doble cara
Longitud (mm) 25
Resistencia a la temperatura (°C) 60 - 60
Embalado por 36
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 50
Espesor (mm) 0.26
Doble cara
Longitud (mm) 25
Resistencia a la temperatura (°C) 60 - 60
Marca 3M
Type 7000035445

Descripción

3M™ Double Coated Tape 9191, es una cinta de doble revestimiento de uso general. Presenta un adhesivo de caucho sensible a la presión de alta pegajosidad y alta adhesión inicial, un soporte no tejido y un revestimiento de papel siliconado fácil de retirar.Con un excelente equilibrio entre alta pegajosidad / adhesión inicial y buena resistencia al cizallamiento a temperatura ambiente, así como buena removibilidad, la 9191 ha sido desarrollada como cinta para moquetas. Sin embargo, es necesario evaluar sistemáticamente la compatibilidad de la superficie antes de iniciar una aplicación.

Números de artículo

Artículo No. 5U031632
EAN 8000280457008
UBB 500667381346
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 919150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.