Cintas especiales
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
Cintas
Cintas especiales
9V519614
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
3M Cinta de transferencia 969 Transparente 19mm x 33m
Añadir catálogo
Artículo No.
9V519614
Anchura
19
Resistente a los rayos UV
Sí
Espesor (mm)
0.13
Longitud (mm)
33
Resistencia a la temperatura (°C)
80 - 80
Transparente
Sí
Marca
3M
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
19
Resistente a los rayos UV
Sí
Espesor (mm)
0.13
Longitud (mm)
33
Resistencia a la temperatura (°C)
80 - 80
Transparente
Sí
Marca
3M
Codigo SA
3506100000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9V519614
EAN
5010027728554
UBB
500652428565
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
7000116643