text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta de transferencia 926 Transparente 12mm x 33m

Artículo No. 8O872413
Anchura 12
Espesor (mm) 0.13
Longitud (mm) 33
Resistencia a la temperatura (°C) 150 - 230
Transparente

Especificaciones

Anchura 12
Espesor (mm) 0.13
Longitud (mm) 33
Resistencia a la temperatura (°C) 150 - 230
Transparente
Aislante
Marca 3M
Model Scotch
Type 7010372384

Descripción

Aplique la cinta Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 para aplicaciones que requieran una gran fuerza de adhesión, gran resistencia al cizallamiento y rendimiento a altas temperaturas. Nuestra cinta funciona en una amplia variedad de sustratos y materiales, y es versátil, rápida y fácil de usar.Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 926 es una cinta de transferencia versátil, cómoda, rápida y fácil de usar que funciona en una amplia variedad de sustratos y materiales. Nuestra cinta es ideal para aplicaciones que requieren alta fuerza de adhesión, alta resistencia al cizallamiento y rendimiento a altas temperaturas. Se trata de un adhesivo acrílico sensible a la presión de bobinado inverso sobre un soporte de papel kraft densificado que resulta muy adecuado para aplicaciones como placas de identificación en placas de premios, pegado de espuma aislante, carpetas y cajas difíciles de pegar y sustratos que requieran un adhesivo de mayor resistencia interna. Nuestra cinta también es un sustituto rentable de remaches, grapas, tornillos, pernos, adhesivos líquidos y es más segura que los adhesivos termofusibles.

Números de artículo

Artículo No. 8O872413
EAN 5010027728561
UBB 500667416746
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 9261233
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.