text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta de transferencia 924EU Transparente 12mm x 55m


Artículo No. 92412553M
Color Incoloro
Anchura 12
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.05
Longitud (mm) 55
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 80 - 80
Embalado por 72
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Incoloro
Anchura 12
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.05
Longitud (mm) 55
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 80 - 80
Transparente
Autoadhesivo/amalgamante
Marca 3M
Peso por pieza (g) 3418.5
Codigo SA 35061000
Model Scotch
Type 7000116638

Números de artículo

Artículo No. 92412553M
EAN 5010027728509
UBB 500614764172
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 7000116638
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.