Cintas especiales
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
Cintas
Cintas especiales
1K366522
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
3M Cinta de moqueta 9195 Amarillo 50mm x 25m
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1K366522
Color
Yellow
Anchura
50
Espesor (mm)
0.13
Doble cara
Sí
Longitud
25
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Yellow
Anchura
50
Espesor (mm)
0.13
Doble cara
Sí
Longitud
25
Material
Polipropileno (PP)
Resistencia a la temperatura (°C)
70 - 70
Autoadhesivo/amalgamante
Sí
Type
7000111987
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Cinta de Doble Recubrimiento 9191, es una cinta de doble recubrimiento de uso general. Presenta un adhesivo de caucho sensible a la presión de alta pegajosidad y alta adhesión inicial, un soporte no tejido y un soporte de papel siliconado fácil de retirar.Con un excelente equilibrio entre alta pegajosidad / adhesión inicial y buena resistencia al cizallamiento a temperatura ambiente, así como buena removibilidad, 9191 ha sido desarrollada como cinta para moquetas. Sin embargo, es necesario evaluar sistemáticamente la compatibilidad de la superficie antes de iniciar una aplicación.
Números de artículo
Artículo No.
1K366522
EAN
8021684192371
UBB
500667421779
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
919550