text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta de montaje Negra 19mm x 20m


Will perform continuously in a temperature ambient of up to 105°C (220°F) Will perform continuosly in a temperature ambient of up to 105°C (220°F) Pressure-sensitive rubber based adhesive Suitable for both indoor and outdoor applications UL, CSA and VDE approved

Artículo No. 3319203M
Marca 3M
Embalado por 1

Especificaciones

Marca 3M

Descripción

Will perform continuously in a temperature ambient of up to 105°C (220°F) Will perform continuosly in a temperature ambient of up to 105°C (220°F) Pressure-sensitive rubber based adhesive Suitable for both indoor and outdoor applications UL, CSA and VDE approved

Números de artículo

Artículo No. 3319203M
UBB 500614728615
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 331920
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.