text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta de montaje Blanca 50mm x 50m


3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 es una cinta de doble revestimiento de 260µm con Adhesivo 375, soporte de PVC de 38µm, la cinta es de color blanco en un soporte de papel blanco con el logotipo de 3M en verdeAdherir superficies lisas, rugosas o texturizadas con alta adherencia, unión inmediata, pegado rápido, alta adhesión 3M™ High Performan

Artículo No. 908750503M
Color Blanco
Anchura 50
Espesor (mm) 0.38
Doble cara
Longitud (mm) 150.9
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Anchura 50
Espesor (mm) 0.38
Doble cara
Longitud (mm) 150.9
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Autoadhesivo/amalgamante
Marca 3M
Peso por pieza (g) 17990
Type 7000071738

Descripción

3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 es una cinta de doble revestimiento de 260µm con Adhesivo 375, soporte de PVC de 38µm, la cinta es de color blanco en un soporte de papel blanco con el logotipo de 3M en verdeAdherir superficies lisas, rugosas o texturizadas con alta adherencia, unión inmediata, pegado rápido, alta adhesión 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087. Nuestra cinta está fabricada con Adhesivo 375, es resistente a los disolventes y tiene un soporte de PVC. Además, la cinta es de color blanco sobre un soporte de papel blanco con el logotipo de 3M en verde.

Números de artículo

Artículo No. 908750503M
EAN 4001895910791
UBB 500614762358
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 908750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.