text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta de Enmascarar Papel Adhesivo Goma Beige 48mm x 50m x 0.14mm


3M™ Value Masking Tape 101E es una cinta de papel crepé lisa y multiuso para aplicaciones de uso ligero en interiores a temperatura ambiente. Es ideal para enmascaramiento de pintura no crítico, pero también para agrupar, sellar, fijar y otras aplicaciones. De color gamuza, con adhesivo de caucho y grosor de 0,12 mm, esta cinta está diseñada para uso general.La cinta de enmascarar de valor rentable y de uso general para aplicaciones de trabajo ligero en interiores a temperatura ambiente es una cinta adhesiva de color gamuza y grosor de 0,12 mm con adhesivo de caucho para aplicaciones generales (fijación temporal, enmascarar para pintar sin quemar, etc.). Proporciona conformabilidad en superficies irregulares y alrededor de esquinas y se puede rasgar con la mano para facilitar su uso

Artículo No. 8C656935
Color Otro
Anchura 48
Espesor (mm) 0.12
Longitud (mm) 50
Material Papel crepe
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 48
Espesor (mm) 0.12
Longitud (mm) 50
Material Papel crepe
Resistencia a la temperatura (°C) 30 - 30
Autoadhesivo/amalgamante
Marca 3M
Código de producto 48114120
Type 7100260271

Descripción

3M™ Value Masking Tape 101E es una cinta de papel crepé lisa y multiuso para aplicaciones de uso ligero en interiores a temperatura ambiente. Es ideal para enmascaramiento de pintura no crítico, pero también para agrupar, sellar, fijar y otras aplicaciones. De color gamuza, con adhesivo de caucho y grosor de 0,12 mm, esta cinta está diseñada para uso general.La cinta de enmascarar de valor rentable y de uso general para aplicaciones de trabajo ligero en interiores a temperatura ambiente es una cinta adhesiva de color gamuza y grosor de 0,12 mm con adhesivo de caucho para aplicaciones generales (fijación temporal, enmascarar para pintar sin quemar, etc.). Proporciona conformabilidad en superficies irregulares y alrededor de esquinas y se puede rasgar con la mano para facilitar su uso

Números de artículo

Artículo No. 8C656935
EAN 4046719937677
UBB 500647636629
UNSPSC 31201503
Artículo del fabricante nr 101E48
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.