text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta de enmascarar 301E Beige 24mm x 50m


La cinta de enmascarado está destinada a aplicaciones del mercado industrial. Su rendimiento de temperatura permite el secado al aire y el curado en horno de pintura hasta un máximo de 100 °C durante 1 hora. Rendimiento multifunción auténtico. Se puede usar con pinturas base agua. Buena resistencia a agua y disolventes. Idónea para uso de pulimiento. Puede soportar hornos de temperatura media de hasta 100 °C

Artículo No. 7U619857
Color Otro
Anchura 24
Espesor (mm) 0.15
Longitud 50
Material Papel crepe
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 24
Espesor (mm) 0.15
Longitud 50
Material Papel crepe
Resistencia a la temperatura (°C) 100 - 100
Autoadhesivo/amalgamante
Marca 3M

Números de artículo

Artículo No. 7U619857
EAN 4046719931989
UBB 500652460717
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 301E24
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.