Cintas
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
Cintas
Cintas
4C220258
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
3M Cinta de enmascarar 202 Beige 36mm x 50m
Añadir catálogo
Artículo No.
4C220258
Anchura
36
Espesor (mm)
0.16
Longitud (mm)
50
Resistencia a la temperatura (°C)
90 - 90
Marca
3M
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
36
Espesor (mm)
0.16
Longitud (mm)
50
Resistencia a la temperatura (°C)
90 - 90
Marca
3M
Type
7100044184
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Crepe Masking Tape 202 es una cinta adhesiva de confianza diseñada con un soporte de papel crepé grueso y resistente. Fabricada con un adhesivo de caucho natural, esta cinta de uso diario presenta una buena adherencia instantánea y un fuerte poder de sujeción, lo que la convierte en una de las favoritas de los profesores para sus aulas.Una cinta de uso comúnImmediatamente reconocible, 3M™ Crepe Masking Tape 202 es una cinta de alto rendimiento especialmente buena para sujetar, proteger, agrupar y mucho más. Construida con un soporte de papel crepé grueso y pesado, esta cinta de enmascarar es fiable y fácil de manejar. Esta cinta de enmascarar de papel crepé también está diseñada con un adhesivo de caucho natural para una buena adhesión instantánea y una excelente capacidad de sujeción. Fácil de rasgar y sencilla de aplicar, la cinta de enmascarar 3M™ Crepe Masking Tape 202 también tiene una buena resistencia a la transferencia para una retirada limpia, lo que la ha convertido en un elemento básico en las aulas.Aplicaciones recomendadas Sujetar Proteger Empaquetar Etiquetar Pintar Artes y manualidades¿Qué es la cinta de enmascarar?La cinta de enmascarar se desarrolló específicamente para ayudar a proteger las superficies circundantes del exceso de pulverización, proporcionar líneas de pintura limpias y retirarse fácil y limpiamente al terminar. Las cintas de enmascarar de 3M se adhieren bien, resisten los disolventes o el agua de la pintura y son lo suficientemente fuertes como para colgar láminas de plástico, pero se retiran limpiamente sin dañar la subsuperficie. El soporte, normalmente papel crepé, se adapta a superficies curvas e irregulares. La cinta se rasga manualmente para una aplicación sin herramientas.
Números de artículo
Artículo No.
4C220258
EAN
4046719925766
UBB
500667377146
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
20236