text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta de aluminio 425 Plata 42575 75mm x 55m


Esta cinta es perfecta para enmascarado, sellado, costuras, protección, raspado químico, envoltorio de correas, uniones, galvanoplastia, protección plástica, fundición química, protección frente a calor, reflejo del calor y retirada de pintura. La cinta adhesiva adapta su forma y es resistente a las llamas, la humedad, las condiciones climáticas, la degradación por los rayos ultravioleta y muchos productos químicos lo que la convierte en una cinta idónea para distintas aplicaciones. La cinta adhesiva, que refleja el calor y la luz, protege, aísla y mejora la eficiencia lumínica. Soporta un amplio intervalo de temperaturas. Cinta adhesiva con alta conductividad térmica, ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento. Adhesivo acrílico transparente combinado con la parte posterior rugosa y duradera para proporcionar una larga vida útil tanto en uso en interior como en exterior

Artículo No. Q4390.000.005
Color Silver
Anchura 75
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.12
Longitud (mm) 55
Embalado por 12
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Silver
Anchura 75
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.12
Longitud (mm) 55
Material Aluminio
Resistencia a la temperatura (°C) 155 - 155
Autoadhesivo/amalgamante
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1285.18

Números de artículo

Artículo No. Q4390.000.005
UBB 500614097987
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 7100053597
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.