Cintas de aluminio
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
Cintas
Cintas de aluminio
425123M
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
3M Cinta de aluminio 425 Plata 12mm x 55m
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
425123M
Anchura
12
Resistente a los rayos UV
Sí
Espesor (mm)
0.12
Longitud
55
Resistencia a la temperatura (°C)
155 - 155
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
12
Resistente a los rayos UV
Sí
Espesor (mm)
0.12
Longitud
55
Resistencia a la temperatura (°C)
155 - 155
Aislante
Sí
Fluorescente
Sí
Marca
3M
Type
7100229093
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
425123M
UBB
500614735883
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
42512