text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta aislante 8979 Gris metálico 48 mm x 55 m


Para aplicaciones permanentes y temporales de uso en interior y en exterior. Se puede retirar dejando muy pocos residuos adhesivos en la mayoría de superficies y transcurridos 6 meses tras la aplicación. Retirada limpia hasta 6 meses después en la mayoría de las superficies opacas. Resistente al agua y a los rayos ultravioleta. Protección de superficies en interior/exterior. Uso para atar en paquetes materiales pesados. Fijación, reparación y mantenimiento

Artículo No. 9Z484531
Color Azul
Anchura 48
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.33
Longitud (mm) 55
Embalado por 24
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Azul
Anchura 48
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.33
Longitud (mm) 55
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 90 - 90
Autoadhesivo/amalgamante
Marca 3M

Números de artículo

Artículo No. 9Z484531
UBB 500652424358
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 7000001330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.