Cintas adhesivas
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
Cintas
Cintas adhesivas
389100S3M
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
3M Cinta aislante 389 Plateada 100 mm x 50 m
Añadir catálogo
Artículo No.
389100S3M
Color
Silver
Anchura
100
Espesor (mm)
0.26
Longitud (mm)
50
Material
Otro
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Silver
Anchura
100
Espesor (mm)
0.26
Longitud (mm)
50
Material
Otro
Resistencia a la temperatura (°C)
70 - 70
Autoadhesivo/amalgamante
Sí
Marca
3M
Peso por pieza (g)
11886.4
Type
7000111472
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Tejido de rayón tratado con polietileno con adhesivo de caucho sintético, diseñado como cinta de tejido de algodón de uso general con un adhesivo de gran pegajosidad y fácil desgarro. Se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, como encuadernación, sujeción y sellado.
Números de artículo
Artículo No.
389100S3M
EAN
8711428006544
UBB
500614732328
UNSPSC
31201501
Artículo del fabricante nr
389100S