text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta aislante 389 negra 50 mm x 50 m


Tejido de rayón tratado con polietileno con adhesivo de caucho sintético, diseñado como cinta de tejido de algodón de uso general con un adhesivo de gran pegajosidad y fácil desgarro. Se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, como encuadernación, sujeción y sellado.

Artículo No. 38950B3M
Color Negro
Anchura 50
Espesor (mm) 0.26
Longitud (mm) 50
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 50
Espesor (mm) 0.26
Longitud (mm) 50
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 70 - 70
Autoadhesivo/amalgamante
Marca 3M
Peso por pieza (g) 615
Código de producto 59061000
Type 7000111461

Descripción

Tejido de rayón tratado con polietileno con adhesivo de caucho sintético, diseñado como cinta de tejido de algodón de uso general con un adhesivo de gran pegajosidad y fácil desgarro. Se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, como encuadernación, sujeción y sellado.

Números de artículo

Artículo No. 38950B3M
EAN 8711428006339
UBB 500614733805
UNSPSC 31201501
Artículo del fabricante nr 38950B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.