Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Cintas adhesivas
Todas las categorías
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Productos químicos y cintas
Cintas
Cintas adhesivas
1X627821
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
3M Cinta aislante 389 Negra 100mm x 50m
Añadir catálogo
Artículo No.
1X627821
Anchura
100
Espesor (mm)
0.26
Longitud (mm)
50
Resistencia a la temperatura (°C)
70 - 70
Marca
3M
Código de producto
5906100000
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
100
Espesor (mm)
0.26
Longitud (mm)
50
Resistencia a la temperatura (°C)
70 - 70
Marca
3M
Código de producto
5906100000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X627821
EAN
4046719648269
UBB
500667389364
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
7000111463