text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cinta aislante 389 Amarillo 50 mm x 50 m


Excelente sujeción y conformabilidad, se puede rasgar con la mano. Está disponible en distintos colores. Se usa para varias aplicaciones industriales. Adhesión instantánea . Se adhiere de forma agresiva a una amplia variedad de superficies. Alta resistencia y buena adaptación al tiempo de retención. Resistente a la humedad y al vapor de agua

Artículo No. 38950YL3M
Anchura 50
Espesor (mm) 0.26
Longitud (mm) 50
Resistencia a la temperatura (°C) 70 - 70
Marca 3M
Embalado por 24
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 50
Espesor (mm) 0.26
Longitud (mm) 50
Resistencia a la temperatura (°C) 70 - 70
Marca 3M
Peso por pieza (g) 17399.6

Números de artículo

Artículo No. 38950YL3M
EAN 8711428006377
UBB 500614734555
UNSPSC 31201501
Artículo del fabricante nr 7000111476
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.