Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
332143M
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
3M Cepillo de cerdas radiales 152 x 12,7 x 25,4mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
332143M
Diámetro
152.4
Tipo
Otro
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
152.4
Tipo
Otro
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Adecuado para pintura
Sí
Tipo de partículas
Otro
Granulación según CAMI
400
Marca
3M
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Cepillo de Cerdas Radiales utiliza nuestra propia mezcla de 3M™ Grano Abrasivo Cerámico, con óxido de aluminio y cerdas moldeadas, flexibles pero firmes, que proporcionan más contacto con la superficie que los cepillos de alambre. Estos cepillos permanecen abrasivos durante toda su vida útil.Utilice el Cepillo Radial de Cerdas Scotch-Brite™ para eliminar pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldadura, óxido, óxidos pesados y contaminantes superficiales de diversos metales.Los cepillos utilizan nuestra propia mezcla de Grano Abrasivo Cerámico 3M™ que incluye óxido de aluminio, con cerdas moldeadas, flexibles pero firmes que proporcionan más contacto con la superficie que los cepillos de alambre. Los hemos diseñado para que duren más que los discos de alambre y otros discos abrasivos. El abrasivo se mantiene constante durante toda la vida útil del producto, y funcionan bien en una gran variedad de metales, como aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable, etc. El grano abrasivo cerámico es un mineral cerámico fabricado mediante un proceso 3M, para mejorar la dureza y tenacidad del grano. Los discos de cerdas Scotch-Brite utilizan óxido de aluminio mezclado con grano abrasivo cerámico, y el resultado es uno de los minerales más duros y duraderos que existen. Es ideal para el arranque de material pesado. Los abrasivos cerámicos están diseñados para cortar rápido y soportar aplicaciones de calor y tensión intensos. El grano abrasivo cerámico supera a los abrasivos de óxido de aluminio en velocidad de corte y durabilidad. Puede utilizarse para rectificado y acabado industrial. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos únicos de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en fibras sintéticas o de nylon no tejidas. La combinación de los abrasivos con las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de tejido abierto funciona en frío y es resistente a la carga, lo que mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras.
Números de artículo
Artículo No.
332143M
UBB
500614728953
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
33214