text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Casco de protección Peltor G3000NUV-GU Amarillo

10 días

El casco 3M™ Serie G3000 ha sido diseñado en estrecha colaboración con trabajadores industriales y forestales. Está pensado para su uso en entornos duros con duras exigencias de protección eficaz, excelente ventilación y un campo de visión máximo. Gracias a su diseño estilizado, los objetos que caen se deslizan con facilidad y no desplazan el casco de s

Artículo No. 3E558066
Color Yellow
Diseño Estilo de gorra
Ajuste Otro
Dimensión (mm) 530 - 620
Material Polietileno (PE)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Diseño Estilo de gorra
Ajuste Otro
Dimensión (mm) 530 - 620
Material Polietileno (PE)
Con banda de sudoración
Suspensión 4 puntos
Alta visibilidad (colores de señalización)
Con protección cervical No
Con protector facial No
Con orejeras No
Probado por VDE
Marca 3M
Model Uvicator
Type 7000009701

Descripción

El casco 3M™ Serie G3000 ha sido diseñado en estrecha colaboración con trabajadores industriales y forestales. Está pensado para su uso en entornos duros con duras exigencias de protección eficaz, excelente ventilación y un campo de visión máximo. Gracias a su diseño estilizado, los objetos que caen se deslizan con facilidad y no desplazan el casco de su posición. El diseño suavemente redondeado, sin ningún componente afilado o saliente, el forro extremadamente cómodo y el sencillo ajuste de la correa para el cuello hacen que el G3000 sea único.Para una protección de la cabeza diseñada para entornos duros, utilice 3M™ Casco Serie G3000. Los cascos cumplen los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (de atrás hacia delante)Nuestro casco rígido está disponible con suspensión pinlock o de trinquete y banda de sudoración de plástico o cuero. Presenta un diseño suavemente redondeado que proporciona un buen campo de visión y ayuda a evitar que las piezas se enganchen en cables o ramas. Está disponible con o sin orificios de ventilación que, distribuidos en una gran superficie, ofrecen el máximo flujo de aire, lo que aumenta la comodidad del usuario. Un pico corto proporciona una mejor visibilidad hacia arriba y un disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuándo el casco ha estado sobreexpuesto a la radiación UV y es hora de sustituirlo. El arnés de la cabeza se puede girar 180° para mejorar la visibilidad cuando se trabaja en espacios reducidos. Los cascos cu mplen los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (de atrás hacia delante) y las versiones con aislamiento eléctrico cumplen la norma EN 50365:2002 para su uso en instalaciones de baja tensión
Mostrar MásMostrar Menos

Números de artículo

Artículo No. 3E558066
EAN 7318640053663
UBB 500512534875
UNSPSC 46181701
Artículo del fabricante nr G30NUVGU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.