text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Casco de protección G3000DUV Blanco


El casco 3M™ Serie G3000 ha sido diseñado en estrecha colaboración con trabajadores industriales y forestales. Está pensado para su uso en entornos difíciles con duras exigencias de protección eficaz, excelente ventilación y un campo de visión máximo. Gracias a su diseño estilizado, los objetos que caen se deslizan con facilidad y no desplazan el casco

Artículo No. 8V273354
Color Blanco
Diseño Estilo de gorra
Peso 310
Ajuste Pasador de bloqueo
Dimensión (mm) 540 - 620
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Diseño Estilo de gorra
Peso 310
Ajuste Pasador de bloqueo
Dimensión (mm) 540 - 620
Material Polietileno (PE)
Con banda de sudoración
Suspensión 4 puntos
Alta visibilidad (colores de señalización)
Con protección cervical No
Con protector facial No
Con orejeras No
Probado por VDE
Marca 3M
Model Uvicator
Type 7000108298

Descripción

El casco 3M™ Serie G3000 ha sido diseñado en estrecha colaboración con trabajadores industriales y forestales. Está pensado para su uso en entornos difíciles con duras exigencias de protección eficaz, excelente ventilación y un campo de visión máximo. Gracias a su diseño estilizado, los objetos que caen se deslizan con facilidad y no desplazan el casco de su posición. El diseño suavemente redondeado, sin ningún componente afilado o saliente, el forro extremadamente cómodo y el sencillo ajuste de la correa para el cuello hacen que el G3000 sea único.Para una protección de la cabeza diseñada para entornos duros, utilice 3M™ Casco Serie G3000. Los cascos cumplen los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (de atrás hacia delante)Nuestro casco rígido está disponible con suspensión pinlock o de trinquete y banda de sudoración de plástico o cuero. Presenta un diseño suavemente redondeado que proporciona un buen campo de visión y ayuda a evitar que las piezas se enganchen en cables o ramas. Está disponible con o sin orificios de ventilación que, distribuidos en una gran superficie, ofrecen el máximo flujo de aire, lo que aumenta la comodidad del usuario. Un pico corto proporciona una mejor visibilidad hacia arriba y un disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuándo el casco ha estado sobreexpuesto a la radiación UV y es hora de sustituirlo. El arnés de la cabeza se puede girar 180° para mejorar la visibilidad cuando se trabaja en espacios reducidos. Los cascos cumplen los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (de atrás hacia delante) y las versiones con aislamiento eléctrico cumplen la norma EN 50365:2002 para su uso en instalaciones de baja tensión.

Números de artículo

Artículo No. 8V273354
EAN 4046719272662
UBB 500512534610
UNSPSC 46181701
Artículo del fabricante nr G30DUVVI
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.