Tecido
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
Tecido
653513M
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
3M Banda de lija roja 13 x 610mm
Añadir catálogo
Artículo No.
653513M
Anchura
13
Tipo
-
Longitud (mm)
610
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para metal
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
13
Tipo
-
Longitud (mm)
610
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para metal
Sí
Cierre de gancho y bucle
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Dispersión
Open
Finura de la tela no tejida
Finura media
Marca
3M
Peso por pieza (g)
534.8
Codigo SA
68053000
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Belt está diseñada y fabricada para durar. Nuestras bandas están fabricadas con fibra no tejida reforzada con resina que resiste el desgaste y los bordes afilados cuando se utilizan para la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado en una variedad de metales.Utilice la banda duradera Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt para aplicaciones de bajo estiramiento como la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado de todo tipo de metales.Nuestras bandas están fabricadas para durar, compuestas de fibra no tejida reforzada con resina que resiste la carga, también el corte por debajo o el ranurado de la pieza de trabajo. Utilizan abrasivo de óxido de aluminio de grado grueso, que corta rápidamente durante toda la vida útil de la banda, manteniendo al mismo tiempo una durabilidad superior de los bordes. Todas estas bandas son adecuadas para aplicaciones de bajo estiramiento. También hemos incluido un tejido (scrim) en nuestros productos de acondicionamiento, incrustado en la estructura de nylon, para una resistencia y durabilidad adicionales en el trabajo de bordes, desbarbado y mezcla eficaz de todo tipo de metales. El material no tejido combinado con el grano abrasivo es una forma ideal de añadir un gran acabado, o de eliminar rebabas. Nuestras bandas Scotch-Brite SE para el acondicionamiento de superficies utilizan un abrasivo de óxido de aluminio de grado grueso, que ofrece un corte rápido y una larga duración. Este mineral es un abrasivo resistente y duradero que se autofractura continuamente durante su uso, para dejar al descubierto nuevos filos de corte. En comparación, los abrasivos tradicionales, como el granate, se desgastan rápidamente con el uso. El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, con dureza, resistencia y baja retención del calor, lo que lo hace adecuado para una gran variedad de sustratos e ideal para el lijado, rectificado y acabado. Las lijadoras de banda se utilizan para el lijado, rectificado y acabado rápidos de una gran variedad de superficies. Dependiendo del material que se trabaje, las ruedas y discos de lijado pueden atascarse, haciéndolos rápidamente menos eficientes, mientras que las lijadoras de banda continúan lijando sin atascarse porque las pequeñas ranuras de la banda abrasiva se abren a medida que recorren el arco de la rueda motriz.
Números de artículo
Artículo No.
653513M
EAN
4001895492365
UBB
500614756178
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
65351