Cintas de aluminio
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
Cintas
Cintas de aluminio
425503M
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
3M Cinta de aluminio 425 Plata 50mm x 55m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
425503M
Color
Silver
Anchura
50
Resistente a los rayos UV
Sí
Espesor (mm)
0.12
Longitud (mm)
55
Material
Aluminio
Resistencia a la temperatura (°C)
155 - 155
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Silver
Anchura
50
Resistente a los rayos UV
Sí
Espesor (mm)
0.12
Longitud (mm)
55
Material
Aluminio
Resistencia a la temperatura (°C)
155 - 155
Autoadhesivo/amalgamante
Sí
Marca
3M
Peso por pieza (g)
15458.4
Type
7100053813
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
425503M
UBB
500614736386
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
42550
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando