text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Adhesivo termofusible 3792 Transparente 5kg


Fabricamos 3M™ Hot Melt Adhesive 3792 con 100% de sólidos, resina termoplástica. Produce un olor mínimo cuando se calienta, ayudando a mantener un entorno de trabajo cómodo. Este adhesivo ofrece un rendimiento rápido y fiable cuando se combina con nuestros aplicadores de fusión en caliente 3M™ que están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicación manual.Nuestro adhesivo multiuso cuenta con una unión abierta de 40 50 segundos, para permitir el posicionamiento y el ajuste de ajuste en madera, polietileno, polipropileno, cajas de cartón ondulado y sustratos ligeros en muebles, tapicería y novedades. Su propiedad de unión casi instantánea reduce el tiempo de producción para el ensamblaje de POP, unión, fijación, aseguramiento, reparación, encapsulado, unión de paneles, fijación de cables, atado, sellado, encapsulado, rigidización, unión de espuma y embalaje.Fabricamos 3M Hot Melt Adhesive 3792 con 100% de sólidos, resina termoplástica para su uso con el 3M™ Scotch Weld™ Hot Melt Applicator LT, LT Quadrack o EC, dependiendo de la versión. Produce un olor mínimo cuando se calienta, ayudando a mantener un entorno de trabajo cómodo. Este adhesivo termoplástico tiene excelentes propiedades de choque térmico, resistencia al calor y aislamiento eléctrico, y no es corrosivo.Acerca de los adhesivos termofusiblesLos adhesivos termofusibles/las barras de pegamento caliente tienen un punto de fusión relativamente caliente que oscila aproximadamente entre 121 y 196 °C (250 y 380 °F), dependiendo de la formulación, y se aplican con aplicadores termofusibles, comúnmente denominados pistolas de pegamento caliente. Las colas termofusibles proporcionan una unión casi instantánea entre muchos plásticos, papel y madera, pero cuando la unión se recalienta, algunas variedades se ablandan, permitiendo que las superficies unidas se separen. La rápida adhesión de los adhesivos termofusibles acelera las operaciones de envasado y producción. Los adhesivos de baja fusión/adhesivos en barra tienen un punto de fusión relativamente bajo que oscila entre aproximadamente 170 - 250°F (76 - 121°C), dependiendo de la formulación, y se aplican con aplicadores de baja temperatura, comúnmente conocidos como pistolas de cola caliente. Los adhesivos de bajo punto de fusión tienen la ventaja de que pueden utilizarse para unir materiales sensibles al calor, como la espuma y diversos plásticos. Proporcionan una unión casi instantánea, pero cuando la unión se recalienta, algunas variedades se ablandan, lo que permite separar las superficies unidas. El aggre

Artículo No. 3792Q3M
Peso 5000
Transparente
Marca 3M
Peso por pieza (g) 5363.7
Codigo SA 35069190
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 5000
Transparente
Marca 3M
Peso por pieza (g) 5363.7
Codigo SA 35069190
Type 7000000891

Descripción

Fabricamos 3M™ Hot Melt Adhesive 3792 con 100% de sólidos, resina termoplástica. Produce un olor mínimo cuando se calienta, ayudando a mantener un entorno de trabajo cómodo. Este adhesivo ofrece un rendimiento rápido y fiable cuando se combina con nuestros aplicadores de fusión en caliente 3M™ que están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicación manual.Nuestro adhesivo multiuso cuenta con una unión abierta de 40 50 segundos, para permitir el posicionamiento y el ajuste de ajuste en madera, polietileno, polipropileno, cajas de cartón ondulado y sustratos ligeros en muebles, tapicería y novedades. Su propiedad de unión casi instantánea reduce el tiempo de producción para el ensamblaje de POP, unión, fijación, aseguramiento, reparación, encapsulado, unión de paneles, fijación de cables, atado, sellado, encapsulado, rigidización, unión de espuma y embalaje.Fabricamos 3M Hot Melt Adhesive 3792 con 100% de sólidos, resina termoplástica para su uso con el 3M™ Scotch Weld™ Hot Melt Applicator LT, LT Quadrack o EC, dependiendo de la versión. Produce un olor mínimo cuando se calienta, ayudando a mantener un entorno de trabajo cómodo. Este adhesivo termoplástico tiene excelentes propiedades de choque térmico, resistencia al calor y aislamiento eléctrico, y no es corrosivo.Acerca de los adhesivos termofusiblesLos adhesivos termofusibles/las barras de pegamento caliente tienen un punto de fusión relativamente caliente que oscila aproximadamente entre 121 y 196 °C (250 y 380 °F), dependiendo de la formulación, y se aplican con aplicadores termofusibles, comúnmente denominados pistolas de pegamento caliente. Las colas termofusibles proporcionan una unión casi instantánea entre muchos plásticos, papel y madera, pero cuando la unión se recalienta, algunas variedades se ablandan, permitiendo que las superficies unidas se separen. La rápida adhesión de los adhesivos termofusibles acelera las operaciones de envasado y producción. Los adhesivos de baja fusión/adhesivos en barra tienen un punto de fusión relativamente bajo que oscila entre aproximadamente 170 - 250°F (76 - 121°C), dependiendo de la formulación, y se aplican con aplicadores de baja temperatura, comúnmente conocidos como pistolas de cola caliente. Los adhesivos de bajo punto de fusión tienen la ventaja de que pueden utilizarse para unir materiales sensibles al calor, como la espuma y diversos plásticos. Proporcionan una unión casi instantánea, pero cuando la unión se recalienta, algunas variedades se ablandan, lo que permite separar las superficies unidas. El aggre

Números de artículo

Artículo No. 3792Q3M
UBB 500614633658
UNSPSC 60105704
Artículo del fabricante nr 3792Q
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.