text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Adhesivo termofusible 3762 Marrón 5kg


3M™ Hot Melt Adhesive 3762 es un 100% es un adhesivo termofusible sólido de resina económico y de fraguado rápido. Está diseñado para aplicaciones de uso general, así como para el sellado manual y de cartón ondulado y el embalaje en general. Cuando se calienta hasta su punto de fusión especificado, este adhesivo forma una pegajosidad en caliente agresiv

Artículo No. 3762Q3M
Peso 5000
Marca 3M
Peso por pieza (g) 5363.7
Type 7100023053
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 5000
Marca 3M
Peso por pieza (g) 5363.7
Type 7100023053

Descripción

3M™ Hot Melt Adhesive 3762 es un 100% es un adhesivo termofusible sólido de resina económico y de fraguado rápido. Está diseñado para aplicaciones de uso general, así como para el sellado manual y de cartón ondulado y el embalaje en general. Cuando se calienta hasta su punto de fusión especificado, este adhesivo forma una pegajosidad en caliente agresiva que se une a la fuerza de manipulación en segundos para ayudar a mantener la productividad de alto tempo.Mantenga la producción fluyendo3M™ Hot Melt Adhesive 3762 está formulado para agarrar y sellar rápidamente para satisfacer las demandas de los entornos de producción de alto volumen, tales como embalaje, carpintería y montaje. Estas características aumentan la velocidad de los cierres de cartón y proporcionan adhesión a la madera, cartón, corrugado y otros sustratos fibrosos. Proporciona una fuerte resistencia al cizallamiento y una baja resistencia al pelado, lo que significa que sus envases permanecen sellados y los componentes permanecen adheridos en la mayoría de las condiciones.Económico y seguroUn tiempo de apertura de 30 segundos, a lo largo de un cordón de 1/8», es suficiente para posicionar y ajustar el ajuste y soporta una productividad de alto ritmo para el envasado, la carpintería y las aplicaciones que implican materiales fibrosos. Fabricamos este producto utilizando 100% de sólidos, resina termoplástica para su uso con nuestros 3M™ Hot Melt Aplicadores. Como compuesto orgánico poco volátil (COV), este adhesivo produce un olor mínimo cuando se calienta y ayuda a mantener un entorno de trabajo cómodo.Aplicaciones recomendadasEnvasado generalReembalajeReembalaje de aglomeradoPunto de ventaCartonerasDisplaysTrabajos con maderaExposiciones comercialesInsertos de espumaAplicaciones artesanalesPegado de superficies enceradasLa ventaja del adhesivo termofusibleLos aplicadores de adhesivo termofusible, comúnmente llamados «pistolas de pegamento», son herramientas utilizadas para aplicar adhesivos termoplásticos licuados y están disponibles en versiones de baja y alta temperatura. Los aplicadores de adhesivo de baja temperatura funcionan a aproximadamente 250 ºF/121 ºC y son beneficiosos para unir materiales sensibles al calor, como componentes electrónicos, plásticos y telas. Los aplicadores de alta temperatura funcionan a una temperatura mínima de aproximadamente 380ºF/ 193ºC. El aplicador crea un flujo de adhesivo cuando una barra de adhesivo solidificada se introduce en la cámara de calor, donde se funde utilizando un elemento calefactor de temperatura fija. A continuación, el adhesivo fundido se extruye a través de una boquilla mediante presión neumática, un mecanismo de disparo mecánico o aplicando presión directamente sobre la barra. Las boquillas se pueden cambiar para dispensar adhesivo

Números de artículo

Artículo No. 3762Q3M
UBB 500614633401
UNSPSC 60105704
Artículo del fabricante nr 3762Q
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.