text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Adhesivo termofusible 3738 Marrón 25 x 75mm


3M™ Hot Melt Adhesive 3738 proporciona una unión fuerte y fiable para una durabilidad a largo plazo y un rendimiento excepcional. Hemos formulado nuestro Hot Melt Adhesive 3738 como un adhesivo 100% sólidos, listo para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones.Alcance los resultados esperadosFormulado como un adhesivo 100% sólidos, 3M™

Artículo No. 6Z158458
Peso 10000
Diámetro 25
Longitud (mm) 75
Marca 3M
Type 7100020456
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 10000
Diámetro 25
Longitud (mm) 75
Marca 3M
Type 7100020456

Descripción

3M™ Hot Melt Adhesive 3738 proporciona una unión fuerte y fiable para una durabilidad a largo plazo y un rendimiento excepcional. Hemos formulado nuestro Hot Melt Adhesive 3738 como un adhesivo 100% sólidos, listo para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones.Alcance los resultados esperadosFormulado como un adhesivo 100% sólidos, 3M™ Hot Melt Adhesive 3738 crea una unión fuerte para una variedad de sustratos, incluyendo núcleos de arena de fundición, unión de madera, plásticos seleccionados y aglomerado. Con una alta tasa de entrega, nuestro adhesivo Hot Melt 3738 permite una fácil dispensación y es capaz de sostener aplicaciones de gran volumen. Diseñado para ser un adhesivo de uso general, 3M™ Hot Melt Adhesive 3738 proporciona un tiempo abierto prolongado y un largo rango de unión. Después de que el adhesivo se seque, nuestro adhesivo Hot Melt 3738 da tiempo para que un miembro recubierto de adhesivo se una y pegue con éxito, así como tiempo para la aplicación y el posicionamiento, lo que garantiza que cumpla con los resultados requeridos. Aplicaciones recomendadas3M™ Hot Melt Adhesive 3738 puede utilizarse para una plétora de aplicaciones, como carpintería, muebles, automoción, transporte, aeroespacial, tapicería, expositores de puntos de venta, paneles de muestras, militar, ventanas, puertas, construcción, trofeos, novedades, componentes de audio, armarios, construcción, embalaje y electrónica. EnsamblajeAsamblajeUniónAdhesiónSelladoReparaciónColocaciónPegado de panelesPegado de cablesSelladoEncapsuladoPegado de espumaEmbalajeEn pocas palabras: Adhesivos termofusiblesLos adhesivos termofusibles son resinas termoplásticas 100% sólidas. Estos adhesivos están diseñados para volver a fundirse después de la unión si se exponen a temperaturas suficientemente altas. La ventaja de los adhesivos termofusibles es que, a diferencia de las fijaciones mecánicas y las cintas de sellado, son prácticamente invisibles entre las superficies. Cuando se aplican a una superficie, se enfrían, se endurecen y alcanzan su fuerza de adhesión en cuestión de segundos. Debido a su rápida vida útil, puede mover los ensamblajes inmediatamente después de la aplicación, lo que elimina la necesidad de abrazaderas, fijaciones o tiempo de secado y energía adicionales.Fácil de usar, listo para el éxito3M™ Hot Melt Adhesive 3738 le proporciona una unión fuerte y fiable y un probado y verdadero

Números de artículo

Artículo No. 6Z158458
UBB 500667400153
UNSPSC 31201601
Artículo del fabricante nr 3738JM2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.