text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Accesorios 50 00 25


Los Filtros de Soldadura Auto-Oscurecedores 3M™ Speedglas™ Serie 9100 están diseñados para el soldador profesional que utiliza el Casco de Soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Incorporando rangos de tonos oscuros 5, 8-13, modos de esmerilado y corte, estos filtros son ideales para su uso con la mayoría de los procesos de soldadura por arco.Para un filtr

Artículo No. 6N358771
Código de color 13
Marca 3M
Model Speedglas 9100 Air|| Speedglas 9100 FX Air|| Speedglas 9100 FX|| Speedglas 9100 MP-Lite|| Speedglas 9100 MP|| Speedglas 9100-QR|| Speedglas 9100
Embalado por 1

Especificaciones

Código de color 13
Marca 3M
Model Speedglas 9100 Air|| Speedglas 9100 FX Air|| Speedglas 9100 FX|| Speedglas 9100 MP-Lite|| Speedglas 9100 MP|| Speedglas 9100-QR|| Speedglas 9100

Descripción

Los Filtros de Soldadura Auto-Oscurecedores 3M™ Speedglas™ Serie 9100 están diseñados para el soldador profesional que utiliza el Casco de Soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Incorporando rangos de tonos oscuros 5, 8-13, modos de esmerilado y corte, estos filtros son ideales para su uso con la mayoría de los procesos de soldadura por arco.Para un filtro auto-oscurecedor con siete tonos oscuros variables (5, 8 y 9-13) para su uso con 3M™ Speedglas™ Cascos de Soldadura Serie 9100, utilice 3M™ Speedglas™ Filtros Auto-oscurecedores Serie 9100. Está hecho para el soldador profesional y tiene un área de visión de 73 mm x 107 mm, adecuada para la mayoría de los procesos de soldadura por arco, como MMA, MIG/MAG, TIG y soldadura por plasma.Los Filtros Autooscurecedores de Soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continúan la tradición de la excelente calidad óptica 3M™ ADF, que incluye un sombreado uniforme y una distorsión mínima en toda el área de visión del filtro. Con una gama de ajustes disponibles, el usuario puede seleccionar el modo adecuado para cada tarea. Esto puede ayudar a reducir la fatiga visual y mejorar la calidad de cada soldadura. Los Filtros de Soldadura 3M™ Speedglas™ Auto-Oscurecedores Serie 9100 están diseñados para su uso con los Cascos de Soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Una función de retardo establece el tiempo de apertura de oscuro a claro y es posible bloquear cualquier tono, por ejemplo, en estado claro 3 al esmerilar. El ADF tiene un tiempo de conmutación (claro-oscuro) de 0,1 ms y la sensibilidad de la detección de arco puede ajustarse para una conmutación fiable. El modo confort de soldadura por puntos también ayuda a minimizar la fatiga ocular durante aplicaciones prolongadas de soldadura por puntos. Determinados modelos incluyen la tecnología 3M™ Speedglas™ Natural Colour, que permite a los usuarios reconocer los colores con mayor facilidad. Se garantiza una gran claridad antes, durante y después de la soldadura.

Números de artículo

Artículo No. 6N358771
EAN 4046719188420
UBB 500694229187
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 500025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.