Tecido
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
Tecido
001463M
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
3M Abrasive disc 266L 152MM
Añadir catálogo
Artículo No.
001463M
Diámetro
150
Tipo
Desct
Cierre de gancho y bucle
Sí
Granulación según CAMI
80
Marca
3M
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
150
Tipo
Desct
Cierre de gancho y bucle
Sí
Granulación según CAMI
80
Marca
3M
Peso por pieza (g)
824.2
Codigo SA
68053000
Type
Micro Finishing Film Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Hookit™ Film Disc 266L es un disco de óxido de aluminio micronizado con soporte de película y revestimiento anticorte. Nuestros discos se pueden utilizar para dar un corte rápido, preciso y consistente con muy buen acabado.Obtenga un corte rápido, preciso y consistente con muy buen acabado al utilizar 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Nuestros discos de óxido de aluminio micronizados están fabricados con un soporte de película y un revestimiento anticarga fre-cut.Son ideales para el lijado y acabado en composites, gel coats, fibra de vidrio y otros materiales de superficie sólida.
Números de artículo
Artículo No.
001463M
EAN
5010027660441
UBB
500614539293
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
00146