text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 266L 152MM

Artículo No. 001343M
Diámetro 150
Tipo Desct
Cierre de gancho y bucle
Granulación según CAMI 40
Marca 3M

Especificaciones

Diámetro 150
Tipo Desct
Cierre de gancho y bucle
Granulación según CAMI 40
Marca 3M
Peso por pieza (g) 989.8
Type Abrasive Disc

Descripción

3M™ Hookit™ Film Disc 266L es un disco de óxido de aluminio micronizado con soporte de película y revestimiento anticorte. Nuestros discos se pueden utilizar para dar un corte rápido, preciso y consistente con muy buen acabado.Obtenga un corte rápido, preciso y consistente con muy buen acabado al utilizar 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Nuestros discos de óxido de aluminio graduados en micras están fabricados con un soporte de película y un recubrimiento anticarga fre-cut.Son ideales para el lijado y acabado en composites, gel coats, fibra de vidrio y otros materiales de superficie sólida.

Números de artículo

Artículo No. 001343M
EAN 5010027677968
UBB 500614538386
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 00134
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.