text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 266L 152MM

Numer artykułu 000503M
Diámetro 150
Tipo Desct
Cierre de gancho y bucle
Granulación según CAMI 60
Marca 3M

Specyfikacje

Diámetro 150
Tipo Desct
Cierre de gancho y bucle
Granulación según CAMI 60
Marca 3M
Peso por pieza (g) 789.8
Codigo SA 68053000
Type Abrasive Disc

Opis

3M™ Hookit™ Film Disc 266L es un disco de óxido de aluminio micronizado con soporte de película y revestimiento anticorte. Nuestros discos se pueden utilizar para dar un corte rápido, preciso y consistente con muy buen acabado.Obtenga un corte rápido, preciso y consistente con muy buen acabado al utilizar 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Nuestros discos de óxido de aluminio micronizados están fabricados con un soporte de película y un revestimiento anticarga fre-cut.Son ideales para el lijado y acabado en composites, gel coats, fibra de vidrio y otros materiales de superficie sólida.

Numery artykułów

Numer artykułu 000503M
EAN 5010027640610
UBB 500614537214
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 00050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.