text.skipToContent text.skipToNavigation

3M UHMW PE film tape 5423 Transparent 50mm x 16m


Esta cinta adhesiva se usa para proteger superficies frente a la abrasión y crea un efecto "resbaladizo" que permite el contacto sin desgaste. Cinta de polietileno de alto peso molecular, permite ampliar la vida útil como superficie protegida frente al desgaste extremo. Para muchas aplicaciones de desgaste o resbaladizas de gran impacto. Excelente resistencia a la abrasión . Bajo coeficiente de fricción . Amortiguación de ruidos gracias a una gran capacidad de absorción de energía que permite reducir los niveles de ruido en máquinas y equipos

Artículo No. 542350163M
Anchura 50
Espesor (mm) 0.28
Longitud 16.5
Resistencia a la temperatura (°C) 110 - 110
Transparente
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Espesor (mm) 0.28
Longitud 16.5
Resistencia a la temperatura (°C) 110 - 110
Transparente
Marca 3M
Model UHMW

Números de artículo

Artículo No. 542350163M
UBB 500614742970
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 7000035835
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.