text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 4300 FINEDUSTCRPT N43CL415 115X45CM

Artículo No. Q4299.000.005
Color Blanco
Anchura 450
Resistente al aceite No
Longitud (mm) 1150
Adecuado para exteriores No

Especificaciones

Color Blanco
Anchura 450
Resistente al aceite No
Longitud (mm) 1150
Adecuado para exteriores No
Antideslizante
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1033.33
Codigo SA 39189000
Model 4300

Descripción

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 es una alfombrilla desechable que recoge el polvo y consta de 40 hojas recubiertas con un adhesivo sensible a la presión. La superficie de alta adherencia elimina el polvo y las partículas pequeñas de las suelas de los zapatos y las ruedas de los carros. Cuando la capa superior se contamina, simplemente se despega para exponer la siguiente capa adhesiva fresca lista para su uso inmediato. La alfombrilla puede colocarse directamente sobre cualquier superficie de suelo limpia y, al ser de perfil bajo, no necesita bordes ni marcos. Está diseñada para ayudar a proteger zonas limpias donde la limpieza y la higiene son factores críticos.

Números de artículo

Artículo No. Q4299.000.005
UBB 500614096245
UNSPSC 47131902
Artículo del fabricante nr N43CL415
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.