Los tapones 3M™ E-A-R™ Classic™ son desechables y están diseñados para su inserción en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido y sonidos fuertes. Estos productos están disponibles en versión con y sin cordón.Proteja su audición en el trabajo y en casa con uno de los tapones para los oídos más populares y utilizados del mundo.Los tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Classic™ fueron el primer diseño de espuma del sector con una espuma de recuperación lenta propiedad de 3M, diseñada para proteger frente al ruido. 3M da vida a la tecnología y seguimos tan comprometidos con mantener su audición segura hoy como hace 45 años cuando se inventaron los tapones 3M™ E-A-R™ Classic™.Diseñado en una cómoda forma cilíndrica con una superficie texturizada, proporciona un sellado eficaz con una mayor fricción para evitar el deslizamiento, incluso con el movimiento de la mandíbula. La suave espuma absorbente de energía ofrece una baja presión de equilibrio, expandiéndose a la forma del conducto auditivo del usuario y proporcionando un ajuste cómodo y sencillo.Proporciona una reducción del ruido de hasta 28 dB SNR y está totalmente probado y aprobado según la norma EN 352-2.