text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 1PR EARPLUG FP01000


Los tapones 3M™ E-A-R™ Classic™ son desechables y están diseñados para su inserción en el canal auditivo para ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido y sonidos fuertes. Estos productos están disponibles en versión con y sin cordón.Proteja su audición en el trabajo y en casa con uno de los tapones para los oídos más populares y utilizados del mundo.Los tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Classic™ fueron el primer diseño de espuma del sector con una espuma de recuperación lenta propiedad de 3M, diseñada para proteger frente al ruido. 3M da vida a la tecnología y seguimos tan comprometidos con mantener su audición segura hoy como hace 45 años cuando se inventaron los tapones 3M™ E-A-R™ Classic™.Diseñado en una cómoda forma cilíndrica con una superficie texturizada, proporciona un sellado eficaz con una mayor fricción para evitar el deslizamiento, incluso con el movimiento de la mandíbula. La suave espuma absorbente de energía ofrece una baja presión de equilibrio, expandiéndose a la forma del canal auditivo del usuario y proporcionando un cómodo y fácil ajuste.Proporciona una reducción de ruido de hasta 28 dB SNR y totalmente probado y aprobado según EN 352-2.

Artículo No. 2C257712
Color Yellow
Diseño Cilíndrico
Con diadema No
Valor de aislamiento SNR (dB) 31
Con cordón No
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Yellow
Diseño Cilíndrico
Con diadema No
Valor de aislamiento SNR (dB) 31
Con cordón No
Número de pares 1
Modelo laminar No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con soporte No
Vainas de recambio No
Reutilizables
Marca 3M
Codigo SA 3926909790
Model E-A-R Classic

Descripción

Los tapones 3M™ E-A-R™ Classic™ son desechables y están diseñados para su inserción en el canal auditivo para ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido y sonidos fuertes. Estos productos están disponibles en versión con y sin cordón.Proteja su audición en el trabajo y en casa con uno de los tapones para los oídos más populares y utilizados del mundo.Los tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Classic™ fueron el primer diseño de espuma del sector con una espuma de recuperación lenta propiedad de 3M, diseñada para proteger frente al ruido. 3M da vida a la tecnología y seguimos tan comprometidos con mantener su audición segura hoy como hace 45 años cuando se inventaron los tapones 3M™ E-A-R™ Classic™.Diseñado en una cómoda forma cilíndrica con una superficie texturizada, proporciona un sellado eficaz con una mayor fricción para evitar el deslizamiento, incluso con el movimiento de la mandíbula. La suave espuma absorbente de energía ofrece una baja presión de equilibrio, expandiéndose a la forma del canal auditivo del usuario y proporcionando un cómodo y fácil ajuste.Proporciona una reducción de ruido de hasta 28 dB SNR y totalmente probado y aprobado según EN 352-2.

Números de artículo

Artículo No. 2C257712
EAN 4046719465446
UBB 500694366609
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr FP01000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.