text.skipToContent text.skipToNavigation

1100B EARPLUGS O.T. DISP ORNG /PAIR


Los Tapones 3M™ 1100 son tapones desechables de espuma diseñados para su inserción en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 37 dB.Consigue una cómoda protección auditiva con los Tapones 3M™ 1100. Fáciles de desenrollar e insertar, su diseño cónico ayuda a proporcionar un sellado reductor del ruido en e

Artículo No. 1100B3M
Color Orange
Diseño Otro
Con diadema No
Valor de aislamiento SNR (dB) 29
Con cordón No
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Orange
Diseño Otro
Con diadema No
Valor de aislamiento SNR (dB) 29
Con cordón No
Número de pares 2000
Modelo laminar No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con soporte No
Vainas de recambio No
Reutilizables No
Marca 3M
Peso por pieza (g) 5352.5
Model 1100B

Descripción

Los Tapones 3M™ 1100 son tapones desechables de espuma diseñados para su inserción en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 37 dB.Consigue una cómoda protección auditiva con los Tapones 3M™ 1100. Fáciles de desenrollar e insertar, su diseño cónico ayuda a proporcionar un sellado reductor del ruido en el canal auditivo.Fabricados con una espuma suave e hipoalergénica reaccionan y se ablandan con la temperatura corporal ofreciendo un uso más prolongado y cómodo. Totalmente probados y aprobados según la norma EN 352-2 pueden reducir los niveles de ruido en 37 dB.Modelo compatible para su uso con el sistema 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System y disponible como tapón con sonda. Disponible en botellas de recambio para su uso con 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Earplug Dispenser para un cómodo acceso in situ a la protección auditiva con reducción de residuos.

Números de artículo

Artículo No. 1100B3M
EAN 4046719342204
UBB 500614550647
UNSPSC 46181901
Artículo del fabricante nr 1100B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.