Esmerilar
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
3Y700233
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
3Y700233
Anchura (mm)
140
Altura (mm)
161
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
381
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
2.6
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura (mm)
140
Altura (mm)
161
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
381
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
2.6
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Montaje abrasivo
Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
7300
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
4.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Y700233
EAN
3165140835084
UBB
500699225941
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601257101