Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07065
07065.060.040
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
40 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Dimensiones
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
40
P
1
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
Números de artículo
Artículo No.
07065.060.040
EAN
8715494329088
UBB
500577362386
UNSPSC
31161605