text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

BESS FITTERS CLAMPS STB 30M 300-175


Clamping force up to 22,000 N at tightening torque of 70 Nm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°. With 19 mm hexagonal bolt on the end of the spindle

Numer artykułu K0434.000.030
Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 175
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 175
Type spanmechanisme Gaffel
Max. hoek (°) 35
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 5200
HS- en goederencode 8205700000

Opis

Clamping force up to 22,000 N at tightening torque of 70 Nm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°. With 19 mm hexagonal bolt on the end of the spindle

Numery artykułów

Numer artykułu K0434.000.030
EAN 4008158007588
UBB 240180136725
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr STB30M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.