Remaches
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Fasteners
Riveting
Rivets
39410
39410.025.010
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
DIN 661/302 Steel C4C/C10C Plain 2,5X10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diameter
Length
Brand
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diameter
2.5 mm
Length
10 mm
Brand
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
0.48
Commodity code
7318230090
Dimensioni
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k ≈
1.2
L (mm)
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
1051
DIN
661/302
BS
4620
Numeri di articolo
Numero articolo
39410.025.010
EAN
8717077082984
UBB
500645358960
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare