text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderstifte (Spannstifte) DIN m6 DIN 7 Automatenstahl 10X90MM


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
d1 (m6) 10
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 56.5
Info
  • Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
  • d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diamètre 10 mm
Longueur 90 mm
Marque Fabory
d1 (m6) 10
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 56.5
Info
  • Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
  • d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Code Douanier 7318290090

Maße

c (max.) 1.5
D (mm) 10
L (mm) 90
r ≈ 10

Normen

BS ≈1804-2
ISO ≈2338
DIN 7

Artikelnummern

Artikelnummer 39070.100.090
EAN 8717077079762
UBB 500645327601
UNSPSC 31163203

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.