text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylindersicherungsschraube mit Flansch DIN ≈913 Stahl Blank 45H M8X1,00X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 10 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 10
P 1
s 4
t (min.) 3

Normen

ISO ≈4026
NEN ≈2341
DIN ≈913
NF ≈E27-180
BS ≈4168-2
ASME ≈B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 07812.080.010
EAN 8715492160485
UBB 953351834148
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.