text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylindersicherungsschraube mit Flansch DIN ≈913 Stahl Blank 45H M16X1,50X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 20 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 20
P 1.5
s 8
t (min.) 6.4

Normen

NEN ≈2341
DIN ≈913
BS ≈4168-2
NF ≈E27-180
ISO ≈4026
ASME ≈B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 07812.160.020
EAN 8715492160737
UBB 953351835889
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.