text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylindersicherungsschraube mit Flansch DIN ≈913 Stahl Blank 45H M12X1,50X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 25 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Flat
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 25
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normen

ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-2
NEN ≈2341
DIN ≈913
ISO ≈4026
NF ≈E27-180

Artikelnummern

Artikelnummer 07812.120.025
EAN 8715492160690
UBB 953351776141
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.