text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 ISO 14579 Rostfreistahl A2 70 M4X18

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 18 mm
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 18
P 0.7
Socket 20

Normen

ISO 14579

Artikelnummern

Artikelnummer 51052.040.018
EAN 8715494559010
UBB 500634400070
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.