text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 ISO 14579 Rostfreistahl A2 70 M3X30


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 30 mm
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 30
P 0.5
Socket 10

Normen

ISO 14579

Artikelnummern

Artikelnummer 51052.030.030
EAN 8715494558778
UBB 500634399264
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.