text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 ISO 14579 Rostfreistahl A2 70 M2,5X8

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser M2.5
Länge 8 mm
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 2.5
L (mm) 8
P 0.45
Socket 8

Normen

ISO 14579

Artikelnummern

Artikelnummer 51052.025.008
EAN 8715494558204
UBB 500634397441
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.