Innensechskant-Zylinderschrauben
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
51052
51052.025.010
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
Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 ISO 14579 Rostfreistahl A2 70 M2,5X10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2.5
Länge
10 mm
Klasse
70
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Full thread if L ≤
20
k (max.)
2.5
L (mm)
10
P
0.45
Socket
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
14579
Artikelnummern
Artikelnummer
51052.025.010
EAN
8715494558235
UBB
500634397516
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen