text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Stahl Blank 45H M4X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 25 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M4
L (mm) 25
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normen

NEN 2342
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NF E27-181
DIN 914
BS 4168-3

Artikelnummern

Artikelnummer 07800.040.025
EAN 8715492157072
UBB 950351499211
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.