text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Stahl Blank 45H M20X70

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 70 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M20
dt (max.) 5
L (mm) 70
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normen

NEN 2342
BS 4168-3
ISO 4027
DIN 914
NF E27-181
ASME B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 07800.200.070
EAN 8717077032491
UBB 500644839499
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.